差込角1/4DR スプリング付ユニバーサルジョイント

差込角1/4DR スプリング付ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。
ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。
転がりを防止する溝付きです。
吊り下げタグ付きです。
狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。

仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84303435 11558
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする