アルミハンドル ボルトクリッパー 350mm

アルミハンドル ボルトクリッパー 350mm アズワン

切れ味はそのままに作業性に優れたアルミ合金製ハンドル。
アルミ合金を使用し、約30%軽量化。
軽量ながらも強度もあり頑丈ですのでプロの現場にも対応出来ます。
最大切断径Φ5。

仕様●重量:670g●材質:刃部/クロームバナジウム、本体/アルミ合金 アズワン品番68-4100-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307206 697-B
2,420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする