シルバーリンスファースト5kg
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
仕様●容量(mL):4854.4●色:無色透明●タイプ:弱酸性●希釈倍率:10~20●縦(mm):120●横(mm):210●容量(kg):5●容量(g):5000●容量(L):4.9●除菌効果●材質/仕上:主成分:防錆剤、除菌剤●原産国:日本●コード番号:208-3432
アズワン品番67-6858-18
内容量1本
キッチン・厨房用洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84610604 | 4917 | 54048673 | 4917 |
![]() |
シルバーリンス ファースト | 横浜油脂工業(Linda) | 1本(5kg) | ¥4,698 税込¥5,168 | 注文コードが変更になりました |