110x275mm 糸鋸弦

110x275mm 糸鋸弦 アズワン

軽量かつ強靭なバランスのよいフレーム設計。
鋸刃を90°回転でき、長尺物も切断できます。
レンチ(付属)を使って鋸刃を固定でき、緩みや脱落を防止します。
金工用糸鋸刃3枚付(#0 20山・#2 17山・#4 15山)
鋼材を使用したフレームで、適切な張力で鋸刃を張ることができます。

仕様●メーカー:エンジニア●型番:TN-03W●用途:・金属、木材、プラスチックの切断加工、日用大工に。 ・彫金やシルバーアクセサリーの製作に。 ・ガラエポ基板の精密加工に。 ・粗大ごみ(ロッカー、パイプ椅子、カーペット、傘など)の解体に。●全長:285mm●深さ:275mm●フレームサイズ:110×275mm●フレーム:固定型●材質:フレーム/炭素鋼、 ハンドル/木製●重量:215g アズワン品番67-4724-30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84063667 EA522VA-33A
3,120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする