さらさ 柔軟剤 本体 600ml

さらさ 柔軟剤 本体 600ml P&G

着色料無添加で植物由来の厳選成分を配合した柔軟剤です。
天然酵素を配合し、処方洗剤残りの心配がありません。
大切な肌を優しく包み込みます。
柔軟剤に。

仕様●タイプ:液体●容量(mL):600●原液使用●原産国:日本●コード番号:337-8297 アズワン品番67-6830-89 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609247 340304
610
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする