18ポート 10/100/1000Mbps SNMP付PoEスイッチ + 同製品SB5バンドル

18ポート 10/100/1000Mbps SNMP付PoEスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC

製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●ポート数:10/100/1000M RJ45:16ポート 、100/1000M SFP:2ポート●イーサネット仕様:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、EEE802.3ad、IEEE802.1X、IEEE802.3af/at、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●データの送受信/アクセス方式:全二重、半二重 / CSMA/CD●スイッチング転送方式:ストア&フォワード方式●適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e以上(UTPまたはSTP)●伝送距離:最大100m●コネクタ形状:RJ45型 8 極コネクタ●スイッチング能力(pps):10BASE-T:14、881pps 、100BASE-TX:148、810pps 、1000BASE-T:1、488、100pps●最大フレームサイズ(ジャンボフレームサイズ):9、600bytes●スループット:26.7Mpps(64byte)●スイッチファブリック:36Gbps●バッファ容量:512KB●MACアドレス最大登録数:8K●Auto-MDIX 機能 / Auto-Negotiation:自動認識 サポート●スパニングツリー:IEEE802.1D STP、IEEE802.1w RSTP、 error:IEEE802.1s MSTP サポート●ポートトランク:Static/LACP:最大18ポート/最大9グループ●VLAN:最大数:4095 、VLAN ID:1 - 4096(VID 1 Default VLAN)●PoE機能:給電ポート:1-16 ポート 、最大給電能力:220W 、IEEE802.3af準拠:1ポート最大15.4Wまで供給 、IEEE802.3at準拠:1ポート最大30Wまで供給●LED 表示:PWR:電源正常(緑)点灯、電源OFFまたは異常(消灯) 、SYSTEM:正常時(緑)点灯、電源OFFまたは起動中(消灯) 、LINK/ACT:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、ループ検知時:(緑/橙)交互に点滅、1000Mbps(緑)、10/100Mbps:(橙) 、PoE:供給時:(緑)●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大消費電力:PoE 最大給電時:265W(PoE 220W使用時) 、PoE 未使用時:23W 、最大発熱量:228Kcal/h●省エネ法:エネルギー消費効率:1.28W/Gbit/s 、区分:A 、最大実行伝送速度:18Gbit/s 、省エネ法基準合否:合格 、省エネ達成率:2.38●一般仕様:外形寸法:330mm(W)x 204mm(D)x44mm(H) 、重量:2.55kg 、動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと 、保管時温度/湿度:-40℃~70℃/10%~90% ※結露なきこと 、冷却方式:FANx1 、適合性 EMI:VCCIクラスA 、環境:RoHS 指令準拠 、信頼性:MTBF 79、262時間(25℃常温)●同梱物:インストレーションガイド&保証書、電源ケーブル、コンソールケーブル、ラックマウントキット、ゴム足●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM500T2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7846-67 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84247286 FXC5218PE-ASB5
162,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする