18V急速充電器

18V急速充電器 TAKAGI(高儀)

SHARE LINKシリーズバッテリーパックの充電に急速充電

仕様●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●出力電圧:DC20V●充電時間:2.0Ah約40分/4.0Ah約60分/5.0Ah約70分●コード長:約1.8m●本体サイズ:約長さ200×幅130×高さ75(mm)●質量:約0.7kg●充電温度範囲:10~35℃ アズワン品番67-3063-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84070676 SL-18FBCA
8,270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする