B17-B24 バッテリーターミナルセット

B17-B24 バッテリーターミナルセット エスコ

自動車用バッテリーターミナルの腐食時、破損時の交換に

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BY-03●適合バッテリー:Bタイプ(小)(B17~B24)●形状:蝶ねじ式(+)(-)●材質:亜鉛ダイキャスト(真鍮メッキ) アズワン品番68-1853-18 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84308256 EA812JY-11A
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84308256 EA812JY-11A 13467434 BY-03 BY-03 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 13467434 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 1個 939 税込1,033 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする