きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 Sサイズ 半透明

きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 Sサイズ 半透明 ショーワグローブ

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。

仕様●色:半透明●サイズ:S●全長(cm):25.5●手のひら周り(cm):19●中指長さ(cm):7.2●厚さ(mm):0.055●粉(あり・なし):粉なし●食品衛生法:適合品●食品衛生法適合のポリエチレン製使いきり手袋 100枚入り●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:336-1280 アズワン品番67-6859-62 内容量1函(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610044 NO846-S
440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84610044 NO846-S 65182094 846 846 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 ショーワグローブ 65182094 きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 ショーワグローブ 1箱(100枚) 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする