使い捨て手袋 ピレンワイプフィット M-L 100枚入
伸縮性があり高いフィット感があります。
内側に施したエンボス加工でズレを防止します。
パウダーフリー(粉なし)です。
食品衛生法適合品です。
仕様●色:透明●サイズ:M~L●全長(cm):28●手のひら周り(cm):26.0●中指長さ(cm):8.5●厚さ(mm):約0.06以上●粉(あり・なし):なし●食品衛生法:適合品●パウダーフリー●食品衛生法適合品●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:373-1287
アズワン品番67-6826-19
内容量1箱(100枚)
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84382210 | 082003 | 17568078 | 82003 |
![]() |
ピレンワイプ フィット | 竹虎 | 1個 | ¥599 税込¥659 | 注文コードが変更になりました。 |