ニューシリアス S

ニューシリアス S 三重化学工業

特殊配合ポリウレタン樹脂を使用することで、耐油性やすべり止めが強化されました。
手のひら部が蒸れにくくなっています。
柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージを使用しています。
細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業

仕様●色:ブラック●サイズ:S●全長(cm):20.5●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):7.0●厚さ(mm):1●ゲージ数:15●すべり止め:あり●15ゲージ編●材質/仕上:手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン樹脂●原産国:中国●コード番号:116-7509 アズワン品番67-6858-86 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609500 NO.612-S
514
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする