メガマッスル M

メガマッスル M 三重化学工業

特殊スベリ止め加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
竹由来のレーヨン糸を使用しているため、肌触りが良く、消臭性に優れています。
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業に。

仕様●色:ブルー●サイズ:M●全長(cm):23●手のひら周り(cm):17.6●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):1●ゲージ数:13●13ゲージ編●材質/仕上:手袋部:綿、ポリエステル混紡、レーヨン(竹由来)、すべり止め部:ニトリルゴム●原産国:中国●コード番号:195-1341 アズワン品番67-6858-89 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84381860 NO.613-M
529
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする