441x143x35mm キーボード 英語配列
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。
文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用しています。
文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。
打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。
接続するだけですぐに使用できるドライバー不要のUSB接続タイプです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SKB-E5UBK●インターフェース:USB●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7<ご注意>※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。●カラー:ブラック●キー数:104キー●キーピッチ:19mm●キースイッチ:メンブレン●キー配列:英語●コネクタ形状:USB Aコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●サイズ:W441×D143×H35mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●セット内容:本体、取扱説明書
アズワン品番68-1847-05
内容量1個
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84305097 | EA764AB-243 | 75182879 | SKB-E5UBK |
![]() |
キーボード | サンワサプライ | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |