OADGキーボード 109キー/USB

OADGキーボード 109キー/USB 富士通

OADG 109Aキー配列準拠日本語キーボード、マーブルグレー色、USB接続、新Windows logoキー / アプリケーションキー採用。
ケーブル長:1.5m

仕様●商品詳細:[適用機種:TX120 S3/TX140 S1(タワーベースユニット)] フロア設置用OADG 109キー配列準拠日本語キーボード、 BL-ライトグレー色、USB接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー、ケーブル長:1.5m●製品タイプ:キーボード●カラー:ケース色 マーブルグレー●インターフェース:USB 1.1●キー・ボタン:キー配列 OADG 109A 配列 (109 キー)●ケーブル長:1.5m●ロールオーバー機能:あり●リピート機能:あり●チルト機構:7°●消費電流:100mA(MAX)●本体外形寸法:460.0mm × 166.1mm × 29.8mm(チルト未使用時)●質量:約640g(ケーブル含む)●コード番号:FJ10W5J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7559-35 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84281726 PY-KBU1T1
6,080
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする