小型OADGキーボード

小型OADGキーボード 富士通

小型OADGキーボード

仕様●商品詳細:[適用機種:PRIMERGY RX200 S5、RX300 S5] ラック搭載用OADGキーボード(106キー)、 テンキーあり、 USB接続。 ※KVMスイッチ(4/8ポート)経由での接続不可●製品タイプ:キーボード●カラー:USB 1.1●キー・ボタン:OADG109相当 (キー数106)●ロールオーバー機能:あり●ケーブル長:1.2m ※ケーブルルート変更により1.5m●チルト機構:4.5°●本体外形寸法:382.0mm x 188.4mm x 35.0mm●質量:約0.9kg●コード番号:FJ10NQU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7559-23 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84369330 PG-R3KB1
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする