HARWIN ジャンパ M22-1900046, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2mmピッチ
ジャンパリンク. 金又はすずめっきベリリウム銅コンタクトを2 mmピッチで配置した2極ジャンパリンク エンド/サイドスタック可能。テストプローブ用のオープントップ構造。定格については、製品仕様を参照
仕様
タイプ = 上部開口
極数 = 2
ピッチ = 2mm
オス/メス = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 3.9mm
幅 = 3.5mm
深さ = 1.95mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 25mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
極数 = 2
ピッチ = 2mm
オス/メス = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 3.9mm
幅 = 3.5mm
深さ = 1.95mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 25mΩ
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~