HARWIN 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装

HARWIN 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装 HARWIN HARWIN 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装 HARWIN

PC/104プラスコネクタ及びヘッダ. 埋め込みPC用途のPC104業界規格と互換性のあるバスコネクタ製品で、共通バスを持つスタッキング基板用に設計されています。 PCIバスをサポート

仕様
極数 = 120
行数 = 4
ピッチ = 2mm
タイプ = ソケットストリップ
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
コンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M22-6013005 83815858
M22-6013005 83815858
83815858 M22-6013005 1セット(56個)
オープン
84,980
93,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
M22-6003005 83816759
M22-6003005 83816759
83816759 M22-6003005 1個
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする