HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
仕様
極数 = 40
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
タイプ = ソケットストリップ
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = プレスイン
定格電流 = 12A
定格電圧 = 12 V
コンタクト材質 = 青銅
PC/104スタックスルーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
タイプ = ソケットストリップ
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = プレスイン
定格電流 = 12A
定格電圧 = 12 V
コンタクト材質 = 青銅
PC/104スタックスルーコネクタ
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~