HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
仕様
極数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = 基板ソケット
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 300 V 、 500 V
シリーズ = M50
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(46個)
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = 基板ソケット
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 300 V 、 500 V
シリーズ = M50
表面処理:コンタクト = 金
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~