HARWIN ジャンパ M7571-05, メス, ストレート, 青, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
RS上部開口ジャンパソケット(2.54 mm). 2.54 mmのグリッドにエンド及びサイドスタック可能な上部開口ジャンパソケット2極ジャンパリンクです。 この2.54 mm上部開口ジャンパリンクプラグ(3 A定格、0.635 mmの角型 / 丸型ポスト、5.84 mm長、2.54 mmピッチ)には、ピン挿入用の先細エントリ、高圧力両面金めっきコンタクト、青色ガラス繊維入りポリエステルハウジング(UL94V-0)が採用されています。 この上部開口ジャンパソケット(2.54 mm)の代表的な用途には、バス接続、プログラミング、代替交換用などがあります。
仕様
タイプ = 上部開口
極数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
色 = 青
行数 = 1
表面処理:コンタクト = 金
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 30mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
極数 = 2
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
色 = 青
行数 = 1
表面処理:コンタクト = 金
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 30mΩ
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~