業務用洗濯洗剤NEO
鉱物油汚れに適しており、泡切れも優れています。
トリプル酵素の働きで白さがUPしました。
抜群のすすぎ性で泡切れUP、濃縮タイプで経済的です。
作業着・軍手・ウエス等の業務衣料用洗濯に。
仕様●タイプ:粉末・濃縮・無リン●液性:アルカリ性粉末●使用量目安:水30Lに対して20g●容量(kg):5●容量(g):5000●粉末洗剤(洗濯250回分)●無リンタイプ。●材質/仕上:主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・炭酸塩・硫酸塩・水軟化剤、蛍光増白剤・酵素●セット内容:計量スプーン●原産国:日本●コード番号:149-7897
アズワン品番67-6849-97
内容量1箱