業務用バスタブクレンジング銀イオンプラス 4L
浴そうをこすらず洗えるバスタブクレンジングに銀イオンを配合しています。
「除菌」と「ウイルス除去」と「ピンク汚れ予防」もこすらずできます。
仕様●容量(L):4●希釈倍率:原液●タイプ:液体●色:青●容量(kg):4●容量(g):4000●容量(mL):4000●バスタブ用●詰め替え用●業務用●セット内容/付属品:注ぎ口●原産国:日本●コード番号:254-5464
アズワン品番67-6846-07
内容量1本
浴そうをこすらず洗えるバスタブクレンジングに銀イオンを配合しています。
「除菌」と「ウイルス除去」と「ピンク汚れ予防」もこすらずできます。