マウスパッド ブルーグレー
POPカラーマウスパッド
仕様●製品タイプ:マウスパッド●カラー:ブルーグレー●材質:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の13%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●保証期間:2年間●本体:[サイズ(幅x奥行x厚さ)] 230mm x 200mm x 2mm [重量] 73g●素材:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の13%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●付属品:製品本体、保証書●パッケージ:[サイズ(幅x奥行x高さ)] 221mm x 239mm x 5.5mm [重量] 110g●本体外形寸法:230mm x 200mm x 2mm●質量:73g●保証期間:2年●付属品:製品本体、保証書●梱包サイズ(WxHxD)mm:221mm x 239mm x 5.5mm●梱包重量:110g●コード番号:LC1018V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7726-98
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。