GXT762 Glide-Flex Illuminated Flexible Mousepad
LEDライティングがエッジ部分に施され、全てのマウス感度センサーに最適化対応
仕様●製品タイプ:マウスパッド●サイズ:350mmx260mmx4mm●重量:212g●コード番号:T3Q001C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7882-02
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
LEDライティングがエッジ部分に施され、全てのマウス感度センサーに最適化対応