<ARCHISS>プレミアム リストレスト ニュー 440x100x21mm Lサイズ ウルトラスエード (R) ヌー素材

<ARCHISS>プレミアム リストレスト ニュー 440x100x21mm Lサイズ ウルトラスエード (R) ヌー素材 アーキサイト

Premium Wrist Rest Nu(プレミアムリストレストニュー)は、表面の生地にUltrasuede(R)nu(ウルトラスエード(R)ヌー)を採用したパソコンキーボード用リストレスト(パームレスト)です。
心地よい通気性と繊細な質感を備えた「軽やかに呼吸する、次世代の革」をつかった、ワンランク上の肌触りです
”Ultrasuede(R)nu”は、東レが開発した新時代の高感度マテリアルです。
きめ細かくなめらかな風合いと、銀面調の光沢を持ち合わせた、高級感のある人工皮革です。
極細繊維から成る緻密な交絡構造の人工皮革を基材として使用しているため、上質な本革が持つ質感を忠実に表現しながら、軽量で、高い通気性を保持しています。
優れた耐久性はもちろん、お手入れの簡単さも特長です
Premium Wrist Rest Nuは、質感と使いやすさにこだわった多層構造です。
肌触りの良いUltrasuede(R)nu、程よい硬さの高密度ウレタン、剛性と重量を確保するスチールプレート、厚紙、安定感のある滑り止めの底面ラバーを使用しています
キーボードとデスクの間の段差が、手首に負担をかけ、疲労や肩こりの原因になります。
その段差をリストレストで埋める事で、手首にかかる負担を軽減します。
ARCHISSのメカニカルキーボードに最適な高さに仕上げました
Ultrasuede(R)nuのお手入れは、軽く湿らせた糸くずの出ない布でやさしく拭くだけ。
全体の汚れが気になる場合は、液温30度以下で軽く押し洗いをしてください。
耐久性が高く、お手入れをすれば長くお使いいただけます。
※強く擦る、捻るなどの力を与えると表面感が変化する恐れがあります。
ご注意下さい。
※Ultrasuede(R)nuは東レ(株)の登録商標です。

仕様●製品タイプ:デスク用アクセサリ用品●外形寸法 L:W440xH100xD21mm ±3mm●重量 L:約520g●素材:人工皮革(Ultrasuede(R)nu)、ポリウレタン、合成ゴム、鉄、紙●製造国:中国●保証期間:初期不良のみ※Ultrasuede(R)nuは東レ(株)の登録商標です。●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S00HP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7441-45 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84558594 AS-PRWRN-BKL
7,470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする