<ARCHISS>リストレスト Sサイズ ミニK/Bサイズ スタンダードクラス

<ARCHISS>リストレスト Sサイズ ミニK/Bサイズ スタンダードクラス アーキサイト

タイピング時の手首への負担を軽減するリストレフトです。
手のひらの固定位置を持ち上げ、適度なクッション性のあるリストレストを敷くことで、より自然で手首に負担のかかりにくい姿勢になります。
弾力性を持たせながらも、柔らかすぎない高密度ウレタンを使用。
柔らかすぎて、手のひらが沈みこまない適度な厚みを持っています。
タイピング時の滑りを防止するため、底面にはシボ加工入りのPUレザーを圧着。
また、飲みこぼしなどをした際に、内部のスポンジへの浸み込みを防ぐため表面の布に撥水加工を施しています。
ARCHISS Standard Wrist Restは、「Long」「Medium」「Short」の3種類の長さをご用意。
ARCHISSキーボードシリーズに最適な厚み・長さで設計されており、同シリーズをご利用中の方にオススメです。
もちろん、一般的に流通しているキーボードでもご利用いただけます。

仕様●製品タイプ:デスク用アクセサリ用品●色 ブラック●本体サイズ Short : 325 x 99 x 20 mm ± 3 mm●重量 Short : 約 55 g ± 5 %●素材 ポリエステル、ポリウレタン、PUレザー●保証期間 初期不良のみ●生産国 台湾●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S00DF●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7441-07 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84566030 AS-STWR-BKS
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする