エアーパッドプロ III

エアーパッドプロ III パワーサポート

特殊な表面加工を施しているため、まるでエアーホッケーをしているような感覚でマウスを操作することが出来ます。

仕様●製品タイプ:マウス用品関連●仕様:エアーパッドプロ III●コード番号:PW7005K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7810-92 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84391100 AP-65
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする