両面脚付ホワイトボード工程表 3ヶ月15段 /無地

両面脚付ホワイトボード工程表 3ヶ月15段 /無地 馬印

工程の管理や設定に適した工程表です。
裏面は無地ホワイトボードなので用途が広がります。
1ヶ月工程表~3ヶ月工程表までラインナップ。

仕様●板面色:ホワイト●枠色:シルバー●板面外寸(mm)縦:910●板面外寸(mm)横:1810●段数(段):15●タイプ:3ヶ月用●組立式●両面仕様(工程表/無地)●マグネット対応●レーザー罫引●材質/仕上:表面材:ホーローホワイト、芯材:ペーパーコア、フレーム:アルミ、脚:スチール●セット内容/付属品:マーカー黒・赤 各1本、イレーザー 1個、マグネット 2個●原産国:日本●コード番号:376-9159 アズワン品番67-5614-82 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84115930 MH36TD315
79,520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする