密閉ダイナミック・ステレオヘッドフォン

密閉ダイナミック・ステレオヘッドフォン アズワン

プロ仕様モニターヘッドホン。
スーパーハードコートダイヤフラム、強磁力マグネットを採用した40mmドライバーユニット。
シルク糸を被覆にしようした、邪魔にならない片出しコード。

仕様●製品タイプ:ヘッドフォン●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT30232●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7465-14 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84253699 ATH-SX1A
29,170
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする