EX-Word RISE・joy study専用マイク付イヤホン

EX-Word RISE・joy study専用マイク付イヤホン カシオ計算機

アクセサリ機器・用品.EX-Word RISE・joy study専用マイク付イヤホン

仕様●製品タイプ:ヘッドフォン●マイク付きイヤホン●対応製品:EX-word RISE;XDR-S シリーズ、joy study;JY-S シリーズ●コード番号:CK106JP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7501-74 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84259457 EP-M1
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする