イヤホン SW-VO-F-BK

イヤホン SW-VO-F-BK カシムラ

アクセサリ機器・用品.イヤホン SW-VO-F-BK

仕様●製品タイプ:ヘッドセット●外部接続端子口を持つFOMA/SoftBank携帯電話機(充電共用端子)に接続して、ハンズフリー通話ができます。●イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。●回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。●スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。※操作方法については電話機の取扱説明書をご確認ください。●コード長:約140cm●コード番号:K1M00WG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7666-10 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84279030 AE-210
740
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする