Dellステレオ ヘッドセットWH1022

Dellステレオ ヘッドセットWH1022 Dell Technologies

適応型オーディオ、調整可能なノイズキャンセリング マイク、アクセスしやすいオーディオ制御の機能により、快適な使い心地で学習に集中できます。

仕様●製品タイプ:ヘッドセット●ケーブル長:1.5m●材質:イヤーパッド:模造革●製品タイプ:ヘッドセット - 有線 - USB●互換性:Mac、Windows●重量:121 g●イヤーパッド材質:模造革●推奨用途:コンピュータ●接続:有線●応答周波数:20 - 20000 Hz●ヘッドバンド調節:対応●タイプ:ブーム●応答周波数:150 - 7000 Hz●ノイズキャンセラ:対応●特徴:調節可能ストラクチャー●リモコン:コントロール:ステータスインジケータ●ケーブル長さ:1.5 m●ケーブル詳細:USBケーブル - 1.5 m●サポートOS:Mac、Windows●質量:121 g●コード番号:DE10RMM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-56 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84256219 CK520-AAWD-0A
4,210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする