フラットUSB2.0ケーブル A-microBタイプ 1m

フラットUSB2.0ケーブル A-microBタイプ 1m スイッチサイエンス

仕様●長さ:1.0m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.0m アズワン品番68-2104-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84529404 SSCI-037914
300
219
241 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする