2M HDMIオス <=> DVI-Dオス変換ケーブル
HDMI端子付き機器(ハイビジョンレコーダ、DVD機器、PC、ゲーム機、テレビ等)とHDCP対応DVI端子付き機器(テレビ、PC、プロジェクタ等)を接続するケーブル。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:2m●長さ:2m●直径:7.0mm●最小曲げ半径:30mm●規格:HDMI /DVI●コネクタ:HDMI 19ピンTypeAオス / DVI-D 18ピンオス●最大解像度:1920x1080(1080p)、1920x1200●HDCP:適合●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00GB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7574-11
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
空調・電設資材 の新着商品
