HDMIリピーター機能付オーディオデコーダ

HDMIリピーター機能付オーディオデコーダ ハイパーツールズ

入力されたHDMI信号を映像(HDMI or DVI)、音声(HDMI、光、3.5mm)に変換し出力します。
また、リピーター機能搭載により入出力側各最大20mまでのHDMIケーブルを接続可能、2段階までのデイジーチェーン接続に対応し、メーカーHDMIケーブルと併用することで最大80mまでHDMI信号を延長できます。
その他商品詳細は商品URLをご確認ください。

仕様●コード番号:H0A00HL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-16 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84261234 CLUX-11SA
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする