延長用ハイスピードHDMIケーブル 0.3M オス/メス

延長用ハイスピードHDMIケーブル 0.3M オス/メス ハイパーツールズ

一般的なHDMIケーブルを延長するためのケーブルです。
HDMIケーブルの長さが足りない、曲げ半径にゆとりを持たせたい時などに有効です。
ディスプレイやPCなどの機器に搭載されたHDMI端子に当ケーブルを接続することで、HDMI端子を保護できます。
HDMIケーブルを抜き差しする頻度が多い、HDMIケーブルが差し難い場所にHDMI端子がある時などに有効です。

仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:0.3m●ケーブル長:0.3m●ケーブルタイプ:High Speed HDMI Cable(ハイスピードHDMIケーブル)●コネクタ:HDMI Type A【オス】~HDMI Type A【メス】●最大解像度:1080p●直径:7.3mm●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00DQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-99 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84244468 HDMI-MF-03M
3,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする