ACアダプター

ACアダプター Nikon(ニコン)

本体充電用ACアダプター
出力定格 45W
USB PD対応
USB(Type-C)x1ポート
USBケーブル非同梱

仕様●コード番号:NK103N1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7779-70 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84128706 EH-8P
9,210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする