YAMAHA(ヤマハ)
電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 1A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:110g、動作環境条件温度:0℃~50℃
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しない●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210416●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4430-78
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84124409
YPS-12V1A
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください