【1類】建築養生メッシュ ターポスクリーン#1004 幅1890mm×巻52m グレー
(一社)仮設工業会認定の防炎メッシュシート(1類)です。
防雪・防風・垂れ幕など、建築養生以外にも様々な分野で使用可能です。
建築養生メッシュシートとして。
バナー・懸垂幕・横断幕として。
防雪シートとして。
工場や倉庫のメッシュカーテンとして。
各種カバーや袋物として。
日除けシートとして。
仕様●色:グレー●幅(m):1.89●長さ(m):52●幅(mm):1890●(一社)仮設工業会認定基準合格品(構成部品メッシュシート)●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:CT060006、防炎製品番号:F-18050)●UVカット率:71%(JIS R 3106)●遮光率:73%(JIS Z 8722準拠)●材質/仕上:基布/ポリエステル、樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:384-7948
アズワン品番67-5667-69
内容量1巻