【1類】建築養生メッシュ ターポスクリーン#1004 幅1890mm×巻52m スカイブルー

【1類】建築養生メッシュ ターポスクリーン#1004 幅1890mm×巻52m スカイブルー 平岡織染

(一社)仮設工業会認定の防炎メッシュシート(1類)です。
防雪・防風・垂れ幕など、建築養生以外にも様々な分野で使用可能です。
建築養生メッシュシートとして。
バナー・懸垂幕・横断幕として。
防雪シートとして。
工場や倉庫のメッシュカーテンとして。
各種カバーや袋物として。
日除けシートとして。

仕様●色:スカイブルー●幅(m):1.89●長さ(m):52●幅(mm):1890●(一社)仮設工業会認定基準合格品(構成部品メッシュシート)●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:CT060006、防炎製品番号:F-18050)●UVカット率:75%(JIS R 3106)●遮光率:71%(JIS Z 8722準拠)●材質/仕上:基布/ポリエステル、樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:384-7945 アズワン品番67-5667-71 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84114889 TS-1004-SB
146,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする