メディカル・エイド
ペースメーカ・ICD植込み部保護パッド PMパッド
ペースメーカ・ICD等植込み部分をPMパッドのレーヨン綿とソフトな生地で優しく守ります。
車のシートベルト装着時の際の保護や、植込み部分が気になる方のための保護パッドです。
仕様
●パッド:3個(直径80mm、厚さ10mm)●粘着シート:90枚(縦横40mm×40mm)●パッド部表地:ポリエステル100%●パッド部中綿:レーヨン100%●粘着シート基材:ウレタン100%●粘着剤:アクリル100% ※電磁波防護製品ではありません
アズワン品番
67-3149-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84040007
PMPAD-01
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください