アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの 光学測定器 アズワンの ルーペ/拡大鏡 平面鏡 E 平面鏡 E 注文コード プラスチック枠のスタンド付きミラー。 光のすじ道を地面に映す実験などに使用します。 仕様●材質:ガラス(鏡)、プラスチック(枠・衝立)●大きさ(mm):205×215●衝立:○●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-76 内容量1個 注意 ●※小・中・高校理科実験向け教材です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D20-1295 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84614025 D20-1295 ¥1,900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ルーペ/拡大鏡 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ポケットルーペ 新潟精機(SK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ライト付ルーペ TSL-85 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,538 ¥1,398 リーディンググラス RH-100P MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ メガネルーペ HL-30E MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ メガネルーペ HL-40D MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,698 ¥6,998 HL-40用交換レンズ LD-16 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ HL-40用交換レンズ LD-20 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ Santek 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ メガネルーペ HL-30D MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ メタルルーペ RC-135 MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ LED付スタンドルーペ RU-1000 MIZAR(ミザールテック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ Santek 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-16 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ツールクリッパー TX-305 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヘッドルーペ HL-110 MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ マグネット式ルーペ KL-1720PM MIZAR(ミザールテック) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ シートレンズ KL-1P MIZAR(ミザールテック) 税込¥307 ¥279 バスケットへ HL-30用交換レンズ L-23 MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 鼻掛けルーペ EC-1 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器ルーペ/拡大鏡ポケットルーペ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります スケールルーペ/ピークルーペ 手持ちルーペ ライト付ルーペ ポケットルーペ 縞見ルーペ ヘッドルーペ メガネルーペ スタンドルーペ/アームルーペ 拡大鏡 シートルーペ 卓上ルーペ バールーペ ルーペ/拡大鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品