ポケットマイクロスコープ 2001-50

ポケットマイクロスコープ 2001-50 アズワン

各々の拡大率の実視野にわたって解像力が非常に鋭く、しかも信じられないくらい明るく、軽量です。
【注意事項】
焦点合わせは本器のアクリル筒先端の切カキ部が前方になるように持って、対物レンズの中心が被検物のほぼ真上に置き、眼を接眼レンズにあてて筒を前後に傾けながら、もっとも鮮鋭な像を捕らえた角度で固定し観察してください。

仕様●総合倍率:50X●実視野:1.70mmΦ●サイズ:12.4Φ×123mm●重量:12g●コード番号:119-0170800 アズワン品番67-4848-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84081307 0423-01-0000680
6,500
6,490
7,139 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする