ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計
厚膜測定用モデル(0~12mm)
専用渦電流式プローブ付属
ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03アズワン品番67-8735-81内容量1個