曜日別特売

デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R

デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R - フィッシャー・インストルメンツデュアルスコープ USB付/605-097 MP0R - フィッシャー・インストルメンツ

デュアルスコープMP0Rは、デュアルタイプの超小型膜厚計です。
下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。
自動電源ON/OFFモードあり。
USBポートでPCへデータ送信ができます。

仕様●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0~75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0~50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50~1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000~2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457アズワン品番67-4832-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840903190956-01-0000020
242,000
239,800
263,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする