ジャパックス
容量表示入ポリ袋90L厚口0.030 1冊 10枚入
容量表示入りポリ袋です。
1枚ずつ容量を表示しています。
90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.03●容量(L):90●色:白半透明●材質/仕上:HDPE+META●原産国:中国●コード番号:389-2676
アズワン品番
67-6866-11
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610559
TSN95
¥409
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください