STEMMA QT/Qwiic互換 I2C GPIO拡張ボード

STEMMA QT/Qwiic互換 I2C GPIO拡張ボード Adafruit

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84581204 ADA-5346
1,750
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする