DFRobot
Gravity - pHセンサ/メーターキット
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2096-30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84578018
DFROBOT-SEN0161
¥
7,190
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
欠品中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください