DFRobot
Gravity - 多機能環境センサ
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Gravity●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2096-35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84577799
DFROBOT-SEN0501
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください