SPARKFUN
Qwiic - Grid-EYE 赤外線アレイモジュール
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:サーモグラフィー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2101-65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84586549
SFE-SEN-14607
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください